Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD8N11 CONTATTI AUSILIARI LATERA - LAD8N11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110384673

Artikelnummer

SNRLAD8N11

Herstellernummer

LAD8N11

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

LAD8N11 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D. Blocco a montaggio laterale, è provvisto di contatti istantanei 1NA+1NC fino a 10 A 690 V CA. Può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Facile installazione laterale tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed