SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD91217 KIT STELLA TRIANGOLO 9-18 - LAD91217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stern-Dreieck-Schaltung
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110392647
Artikelnummer
SNRLAD91217
Herstellernummer
LAD91217
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schaltung
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Kit di montaggio TeSys D, per l'assemblaggio di avviatori stella triangolo con contattori a 3 poli LC1D09-D38 (tutti con le stesse dimensioni ). Per applicazioni motore fino a 25 kW a 400 V in collegamento triangolo. Contiene collegamenti del circuito dipotenza, viti e morsetti per il fissaggio di 3 contattori a una piastra, un blocco di contatto ritardato LADS2 (1-30 s).


