Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD912GV KIT STELLA TRIANGOLO CON - LAD912GV

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD912GV KIT STELLA TRIANGOLO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schaltung

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110822809

Artikelnummer

SNRLAD912GV

Herstellernummer

LAD912GV

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schaltung

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.