SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD93217 KIT STELLA TRIANGOLO 32 A - LAD93217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stern-Dreieck-Schaltung
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110862850
Artikelnummer
SNRLAD93217
Herstellernummer
LAD93217
Hersteller
SNR
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schaltung
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.


