Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD96560 MORSETT. DI POT. EVERLINK PER GV3 - LAD96560

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD96560 MORSETT. DI POT. EVERLINK PER GV3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119407090

Artikelnummer

SNRLAD96560

Herstellernummer

LAD96560

Hersteller

SNR

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.