SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD9R3 KIT INVERTITORE PER D40-D65 - LAD9R3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschaltung
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119410052
Artikelnummer
SNRLAD9R3
Herstellernummer
LAD9R3
Hersteller
SNR
Ausführung:
Wendeschaltung
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.


