Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADC22 CONTATTI AUSILIARI FRONTA - LADC22

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADC22 CONTATTI AUSILIARI FRONTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110384475

Artikelnummer

SNRLADC22

Herstellernummer

LADC22

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

LADC22 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco frontale, è provvisto di contatti istantanei 2NA+2NC fino a 10 A 690 V CA, di cui 1NA+1NC con tempo di sovrapposizione. Può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza grazie ai contatti a specchio NC certificati. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed