Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN043 CONTATTI AUX. FRONTALI MO - LADN043

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN043 CONTATTI AUX. FRONTALI MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110821178

Artikelnummer

SNRLADN043

Herstellernummer

LADN043

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per contattori LC1D e CAD dei relè di comando. Dispone di 4NC contatti (certificati NC a specchio) fino a 10A 690V AC, collegamento mediante terminali a molla. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),