Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN113 CONTATTI AUX. FRONTALI MO - LADN113

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN113 CONTATTI AUX. FRONTALI MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110820997

Artikelnummer

SNRLADN113

Herstellernummer

LADN113

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e relè di controllo CAD. E' provvisto di contatti 1NA+1NC (certificazione a specchio NC) fino a 10 A/690 V CA, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).