Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN11G CONTATTI AUSILIARI EN 500 - LADN11G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN11G CONTATTI AUSILIARI EN 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110383843

Artikelnummer

SNRLADN11G

Herstellernummer

LADN11G

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

LADN11G è un blocco di contatto ausiliario istantaneo di Schneider Electric per contattori TeSys D da 20 A a 80 A e contattori TeSys F. Fornisce 1 contatto NA + 1 contatto NC fino a 10A 690V CA, collegamento mediante morsetti a vite con riferimenti conformi a EN 50012. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC). (RoHs/Reach).