Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN13G CONTATTI AUSILIARI FRONTA - LADN13G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN13G CONTATTI AUSILIARI FRONTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110383959

Artikelnummer

SNRLADN13G

Herstellernummer

LADN13G

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

integrierbar

Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per 4 contattori a poli LC1D, LC1DT (<= 80A AC-1). Dispone di contatti 1NO+3NC (certificati NC a specchio) fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite, con terminali di riferimento conformi a EN 50012. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),