Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN203 CONTATTI AUX. FRONTALI MO - LADN203

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN203 CONTATTI AUX. FRONTALI MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110821154

Artikelnummer

SNRLADN203

Herstellernummer

LADN203

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

integrierbar

I contattori TeSys Deca sono stati progettati per la perfetta integrazione nei sistemi di controllo. Possono essere utilizzati per creare avviatori motore per quasi tutti i tipi di applicazione. I contattori TeSys Deca sono disponibili con valori nominali di 13 contattori per applicazioni con motori induttivi fino a 150 ampere a pieno carico e carichi resistivi fino a 200 ampere. Questo blocco di contatti ausiliari ha 2 contatti normalmente aperti. Questo blocco di contatto ausiliario è montato sulla parte superiore dei contattori TeSys Deca e dei relè di controllo. Per i collegamenti si utilizzano morsetti a molla. Il blocco contatti ausiliari è alto 4,8 cm, largo 2,59 cm e profondo 4,19 cm. Il blocco è omologato UL.