Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN313 CONTATTI AUX. FRONTALI MO - LADN313

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN313 CONTATTI AUX. FRONTALI MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110821277

Artikelnummer

SNRLADN313

Herstellernummer

LADN313

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

LADN313 è un blocco di contatto ausiliario istantaneo di Schneider Electric per contattori TeSys D. Fornisce 3 contatti NA + 1 contatti NC fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a molla. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisceaffidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).