SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR0 CONTATTI AUSILIARI TEMPOR - LADR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110386141
Artikelnummer
SNRLADR0
Herstellernummer
LADR0
Hersteller
SNR
LADR0 è un blocco di contatti ausiliari temporizzati di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di contatti 1NA+1NC fino a 10 A 690 V CA, con un intervallo di impostazione del ritardo alla diseccitazione compreso tra 0,1 e 3s. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed