SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR03 CONTATTI AUX. TEMPORIZZ. - LADR03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 0.1...3 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110821642
Artikelnummer
SNRLADR03
Herstellernummer
LADR03
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
0.1...3 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Blocco di contatti ausiliari con ritardo D di TeSys, per contattori LC1D e CAD dei relè di comando. Dispone di contatti 1NO+1NC fino a 10A 690V AC, intervallo di impostazione del ritardo di spegnimento 0,3-3s, collegamento mediante morsetti a molla. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),


