Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR23 CONTATTI AUX. TEMPORIZZ. - LADR23

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR23 CONTATTI AUX. TEMPORIZZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - abfallverzögert

  • Einstellzeit - 0.1...30 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110821765

Artikelnummer

SNRLADR23

Herstellernummer

LADR23

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

abfallverzögert

Einstellzeit:

0.1...30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Blocco di contatti ausiliari con ritardo D di TeSys, per contattori LC1D e CAD dei relè di comando. Dispone di contatti 1NO+1NC fino a 10A 690V AC, intervallo di impostazione del ritardo di spegnimento di 1-30s, collegamento mediante morsetti a molla. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),