SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADS2 CONTATTI AUSILIARI TEMPOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110386103
Artikelnummer
SNRLADS2
Herstellernummer
LADS2
Hersteller
SNR
LADS2 è un blocco di contatti ausiliari temporizzati di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di contatti 1NA+1NC fino a 10 A 690 V CA, con un intervallo di impostazione del ritardo all'eccitazionecompreso tra 1 e 30s. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed