SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D098F7 CONTATTORE 9A 2P/2R AC3 110V - LC1D098F7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 25 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110275322
Artikelnummer
SNRLC1D098F7
Herstellernummer
LC1D098F7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


