Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004BD CONTATTORE 115A - LC1D115004BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004BD CONTATTORE 115A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110857245

Artikelnummer

SNRLC1D115004BD

Herstellernummer

LC1D115004BD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 4 Schließer. Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 150x158x132 mm, Gewicht 2,86 kg. Kategorie AC-1. mit integraler Unterdrückungseinheit. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach RINA, GOST, GL, CCC, DNV, BV, CSA, UL, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem.