Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004F7 CONTATTORE TETRA 115A - LC1D115004F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004F7 CONTATTORE TETRA 115A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110882322

Artikelnummer

SNRLC1D115004F7

Herstellernummer

LC1D115004F7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 4 Schließer. Spule 110 V AC. Abmessung (BxHxT) 150x158x132 mm, Gewicht 2,86 kg. Kategorie AC-1. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach UL, BV, GL, CCC, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, CSA, GOST, RINA. Produktstandards gem.