SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004P7 CONTATTORE TETRA 115A - LC1D115004P7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110053074
Artikelnummer
SNRLC1D115004P7
Herstellernummer
LC1D115004P7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
200 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


