Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115BD CONTATTORE 115A 24VCC - LC1D115BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115BD CONTATTORE 115A 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 18.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110376463

Artikelnummer

SNRLC1D115BD

Herstellernummer

LC1D115BD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

18.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

38 A

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 55 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 115 A, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 120x158x136 mm, Gewicht 2,5 kg. Kategorie AC-4, AC-1, AC-3. mit integraler Unterdrückungseinheit. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakteund Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach CCC, UL, BV, CSA, GL, GOST, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), RINA. Produktstandards gem.