Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115FD CONTATTORE 115A 110VCC - LC1D115FD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115FD CONTATTORE 115A 110VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 18.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110377033

Artikelnummer

SNRLC1D115FD

Herstellernummer

LC1D115FD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

18.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

38 A

LC1D115FD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 55 kW a 400 V. Fornisce una bobina CC da 110V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamenti di potenza con 2 morsetti a vite e comando mediante morsetti a vite. Per le velocità di funzionamento fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi)ed