Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D126SD CONT. 12A 72VCC CAP.OC - LC1D126SD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D126SD CONT. 12A 72VCC CAP.OC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 72...72 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110806755

Artikelnummer

SNRLC1D126SD

Herstellernummer

LC1D126SD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

72...72 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

7.5 A

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 12 A/690 V AC-3/3e (5.5kW@400V). Fornisce una bobina CC da 72 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti ad anello con capicorda. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).