Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1506Q7 CONT.150A 380 VAC 50/60HZ - LC1D1506Q7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1506Q7 CONT.150A 380 VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110528787

Artikelnummer

SNRLC1D1506Q7

Herstellernummer

LC1D1506Q7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...380 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

50 A

Contattore TeSys Deca, 3P(3NO) per applicazioni di categoria AC-3 sul controllo di motori fino a 150 A @440V. Fornisce una bobina da 380 V 50/60 Hz, con contatti ausiliari 1NA+1NC, collegamenti di potenza e comando tramite sbarre/morsetti ad anello. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 8 Mcicli e una durata elettrica di 0,85 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 mdi altitudine. Progettato per applicazioni impegnative con velocità di funzionamento massime fino a 1200 cicli all'ora sotto un massimo di 60°C. Dimensioni: 158 mm x 120 mm x 136 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard(UL,LROS,DNV,GOST,RINA,CSA,CCC,BV,GL,UKCA).