Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150P7 CONTATTORE 150A 230VAC 50 - LC1D150P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150P7 CONTATTORE 150A 230VAC 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110476071

Artikelnummer

SNRLC1D150P7

Herstellernummer

LC1D150P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

50 A

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 75 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 150 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 120x158x136 mm, Gewicht 2,5 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach DNV, GOST, RINA, UL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), GL, CCC, BV. Produktstandards gem.