Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150Q7 CONTATTORE 150A 380VAC 50 - LC1D150Q7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150Q7 CONTATTORE 150A 380VAC 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110477658

Artikelnummer

SNRLC1D150Q7

Herstellernummer

LC1D150Q7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...380 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

50 A

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 150 A/1000V AC-3 (75 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 380V a 50/60 Hz con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), 2 connettori a vite di ingresso per il collegamento della potenza e i morsetti a vite per il controllo. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 120 mm), montaggio su guide DIN 2 o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).