Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D18D7 CONTATTORE 18A 42VAC 50/6 - LC1D18D7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D18D7 CONTATTORE 18A 42VAC 50/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 42...42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110349412

Artikelnummer

SNRLC1D18D7

Herstellernummer

LC1D18D7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

42...42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

42...42 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

9 A

LC1D18D7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 7,5 kW a 400 V. Fornisce una bobina CA da 42 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti a vite.Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).