Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D18JD CONTATTORE 18A 12VCC - LC1D18JD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D18JD CONTATTORE 18A 12VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110354898

Artikelnummer

SNRLC1D18JD

Herstellernummer

LC1D18JD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

4 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

9 A

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 7.5 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 18 A, Spule 12 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x77x95 mm, Gewicht0,49 kg. Kategorie AC-4, AC-1, AC-3. mit integraler Unterdrückungseinheit. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach RINA, GOST, GL, UL, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), CCC, DNV. Produktstandards gem.