Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D253BD CONTATTORE 25A 24VCC MOLL - LC1D253BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D253BD CONTATTORE 25A 24VCC MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110807295

Artikelnummer

SNRLC1D253BD

Herstellernummer

LC1D253BD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12 A

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 25 A, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x99x101 mm, Gewicht0,53 kg. Kategorie AC-1, AC-4, AC-3. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), RINA, GOST, BV, CSA, UL, GL, CCC, DNV. Produktstandards gem.