Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D258E7 CONT 25A 2P/2R AC3 48V - LC1D258E7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D258E7 CONT 25A 2P/2R AC3 48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110250374

Artikelnummer

SNRLC1D258E7

Herstellernummer

LC1D258E7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 48 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x105x99 mm, Gewicht 0,425 kg. Kategorie AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach DNV, RINA, GL, CCC, CSA, GOST, BV, LROS (Lloyds register of shipping), UL. Produktstandards gem.