Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25JD CONTATTORE 25A 12VCC - LC1D25JD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25JD CONTATTORE 25A 12VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110356632

Artikelnummer

SNRLC1D25JD

Herstellernummer

LC1D25JD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12 A

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 25 A, Spule 12 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x85x101 mm, Gewicht0,53 kg. Kategorie AC-1, AC-3, AC-4. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach GOST, DNV, CSA, BV, UL, GL, LROS (Lloyds register of shipping), CCC, RINA. Produktstandards gem.