Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25M7TQ CONTATTORE 25A 220VAC TQ - LC1D25M7TQ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25M7TQ CONTATTORE 25A 220VAC TQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 24 ST

EAN

3389110349771

Artikelnummer

SNRLC1D25M7TQ

Herstellernummer

LC1D25M7TQ

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12 A

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 25 A/690 V AC-3/3e (11kW@400V). Fornisce una bobina CA da 220 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Confezione da 10 unità. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).