SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25SD CONTATTORE 25A 72VCC - LC1D25SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 72...72 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 5.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110540673
Artikelnummer
SNRLC1D25SD
Herstellernummer
LC1D25SD
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
72...72 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
5.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12 A


