Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D326M7 CONT.32A 220VAC 50/60HZ OCCHIELLO - LC1D326M7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110805246

Artikelnummer

SNRLC1D326M7

Herstellernummer

LC1D326M7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

18 A

LC1D326M7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore da 15 kW a 400 V. E' provvisto di una bobina CA da 220 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC utilizzabili in applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato e ai morsetti a vite ad anello. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed