Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D32N7 CONTATTORE 32A 415VAC 50/ - LC1D32N7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D32N7 CONTATTORE 32A 415VAC 50/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 415...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110351118

Artikelnummer

SNRLC1D32N7

Herstellernummer

LC1D32N7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

415...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

415...415 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

18 A

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 32 A/690V AC-3 (15 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 415V da 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).