Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D32P7 CONTATTORE 32A 230VAC 50/ - LC1D32P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D32P7 CONTATTORE 32A 230VAC 50/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110351125

Artikelnummer

SNRLC1D32P7

Herstellernummer

LC1D32P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

18 A

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x85x92 mm, Gewicht0,375 kg. Kategorie AC-1, AC-3, AC-4. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach UL, GOST, CSA, BV, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, GL, CCC, DNV. Produktstandards gem.