Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D32R7 CONTATTORE 32A 440VAC 50/ - LC1D32R7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D32R7 CONTATTORE 32A 440VAC 50/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 440...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110351712

Artikelnummer

SNRLC1D32R7

Herstellernummer

LC1D32R7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

440...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

18 A

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32 A, Spule 440 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x85x92 mm, Gewicht0,375 kg. Kategorie AC-1, AC-4, AC-3. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach DNV, BV, GL, CCC, CSA, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL. Produktstandards gem.