Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D386BDS207 CONTAT.38A 24VCC OCCH. - LC1D386BDS207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D386BDS207 CONTAT.38A 24VCC OCCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118234666

Artikelnummer

SNRLC1D386BDS207

Herstellernummer

LC1D386BDS207

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

18 A

Contattore tesys Deca, 3 poli (3NO), per il controllo dei motori in applicazioni ferroviarie fino a 38 A/690 V AC-3/3e (18.5kW@400V). Fornisce una bobina CC da 24 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC, collegamento mediante morsetti ad anello con capicorda. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, CCC, EAC, UA, TR, UKCA). Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite.