SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38D7 CONTATTORE 38A 42VAC 50/60 - LC1D38D7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 42...42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110352115
Artikelnummer
SNRLC1D38D7
Herstellernummer
LC1D38D7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
42...42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7.5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
18 A


