Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40AE7 CONT EVERLINK 3P 40A 48V CA - LC1D40AE7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40AE7 CONT EVERLINK 3P 40A 48V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 9 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119408349

Artikelnummer

SNRLC1D40AE7

Herstellernummer

LC1D40AE7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

9 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

20 A

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 18.5 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 40 A, Spule 48 V AC. Abmessung (BxHxT) 55x122x120 mm, Gewicht 0,85 kg. LC1D40AE7 ist ein 3-poliges TeSys D-Schütz für Motoranwendungen bis 18. Kategorie AC-1, AC-3, AC-4. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Es ist nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach). Zertifizierungen nach GOST, CSA, UL, CCC.