Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40ASD CONT EVERLINK 3P 40A 72V CC - LC1D40ASD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40ASD CONT EVERLINK 3P 40A 72V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 72...72 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119408509

Artikelnummer

SNRLC1D40ASD

Herstellernummer

LC1D40ASD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

72...72 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 40 A/690 V CA-1. Fornisce una bobina CC da 72 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (75 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).