Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40U7 CONTATTORE 40A 240VAC 50/ - LC1D40U7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40U7 CONTATTORE 40A 240VAC 50/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 9 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110417821

Artikelnummer

SNRLC1D40U7

Herstellernummer

LC1D40U7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

9 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

20 A

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NA), per applicazioni di controllo motori 40 A/690 V, AC-3 30kW@690V. e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 60A@60℃ nella categoria AC-1. E' composto da una bobina CA a 240 V 50/60 Hz, contatto ausiliario integrato 1NA/1NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (75 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EN).