Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50AF7 CONT EVERLINK 3P 50A 110V CA - LC1D50AF7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50AF7 CONT EVERLINK 3P 50A 110V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119408653

Artikelnummer

SNRLC1D50AF7

Herstellernummer

LC1D50AF7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

11 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

25 A

Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 22 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 50 A, Spule 110 V AC. Abmessung (BxHxT) 55x122x120 mm, Gewicht 0,855 kg. Kategorie AC-1, AC-4, AC-3. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakteund Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach CCC, GOST, UL, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, DNV, BV, GL, RINA. Produktstandards gem.