Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50AGD CONT EVERLINK 3P 50A 125V CC - LC1D50AGD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50AGD CONT EVERLINK 3P 50A 125V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 125...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119408820

Artikelnummer

SNRLC1D50AGD

Herstellernummer

LC1D50AGD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

125...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

11 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

25 A

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 50 A/690 V AC-3/3e (22kW@400V). Fornisce una bobina CC da 125 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite ad anello. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).