Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65008E7 CONT 65A 2P+2R 48V 50 60H - LC1D65008E7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65008E7 CONT 65A 2P+2R 48V 50 60H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110072891

Artikelnummer

SNRLC1D65008E7

Herstellernummer

LC1D65008E7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Spule 48 V AC. Abmessung (BxHxT) 85x127x125 mm, Gewicht 1,45 kg. Kategorie AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach GL, BV, UL, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), CCC, CSA, RINA, GOST. Produktstandards gem.