Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65ABD CONT EVERLINK 3P 65A 24V CC - LC1D65ABD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65ABD CONT EVERLINK 3P 65A 24V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119409094

Artikelnummer

SNRLC1D65ABD

Herstellernummer

LC1D65ABD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

11 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

25 A

LC1D65ABD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 30 kW a 400 V. Comprende una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato in tutti i sistemi di controllo e in tutte le applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed