Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D800046P7 CONT. 80A 4P 230V - LC1D800046P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D800046P7 CONT. 80A 4P 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110733440

Artikelnummer

SNRLC1D800046P7

Herstellernummer

LC1D800046P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore TeSys Deca, 4P(4NO) per applicazioni di categoria AC-1 fino a 125A @440V. Fornisce una bobina da 230 V 50/60 Hz, senza contatti ausiliari, collegamenti di potenza e comando tramite sbarre/morsetti ad anello. Fornisce una durata meccanica di 4 Mcicli e una durata elettrica di 0,8 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocitàdi funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 96 mm x 125 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (UL,LROS,DNV,GOST,RINA,CSA,CCC,BV,GL).