Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80004Q7 CONT 80A 4P 380V 50 60HZ - LC1D80004Q7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80004Q7 CONT 80A 4P 380V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110074642

Artikelnummer

SNRLC1D80004Q7

Herstellernummer

LC1D80004Q7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...380 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore TeSys Deca, 4P(4NO) per applicazioni di categoria AC-1 fino a 125A @440V. Fornisce una bobina da 380 V 50/60 Hz, senza contatti ausiliari, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Fornisce una durata meccanica di 4 Mcicli e una durata elettrica di 0,8 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 96 mm x 125 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (UL,LROS,DNV,GOST,RINA,CSA,CCC,BV,GL).