Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80008P7 CONT 80A 2P+2R 230V 50 60 - LC1D80008P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80008P7 CONT 80A 2P+2R 230V 50 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110075342

Artikelnummer

SNRLC1D80008P7

Herstellernummer

LC1D80008P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 2 Schließer + 2 Öffner. Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 96x127x140 mm, Gewicht 1,84 kg. Kategorie AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), DNV, CSA, RINA, GOST, CCC, BV, GL, UL. Produktstandards gem.